NPQM-LK-G18-Q8-P10

Conector push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-LK-G18-Q8-P10
Rubix:798204957000
fabricante:558820
EAN:4052568055547
NPQM-LK-G18-Q8-P10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-LK-G18-Q8-P10


Racor en L push-in NPQM-LK-G18-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar
racor en L push-in NPQM-LK-G18-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto25,95 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8
Perfilnpqm
Conexión 28
Temperatura máx.70 °C
5,95 Sin IVA
/ unidad
7,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días