Referencias
Festo:CQ-18
Rubix:798197753000
fabricante:177697
EAN:4052568038465

Resumen técnico
| Material | pom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable altamente aleado (garra de fijación de tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | outside ø 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ-18
Unión CQ-18 para caudales elevados. Diámetro nominal=16 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completa=-0,95 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,1 g |
|---|---|
| Material | pom (carcasa);nbr (sello);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable altamente aleado (garra de fijación de tubo) |
| Conexión 1 | outside ø 18 mm |
| Perfil | conector instantáneo recto (racor tubo-tubo) |
| Conexión 2 | outside ø 18 mm |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,04 € Sin IVA
/ unidad
10,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días