Referencias

SMC:KQ2L08-03GS
Rubix:799256298000
fabricante:KQ2L08-03GS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L08-03GS


KQ2 de conexión rápida: las conexiones en tamaños métricos y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collarín de liberación libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 13/8
Perfilkq2
Conexión 28
11,05 € Sin IVA
/ unidad
13,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días