Referencias
Festo:CQ-22
Rubix:798197754000
fabricante:177698
EAN:4052568038472

Resumen técnico
| Material | pom (carcasa);nbr (junta);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción de tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | pipe outside ø 22 mm (push-in connector) |
Documentos
Detalles de producto : CQ-22
Unión CQ-22 para caudales elevados. Diámetro nominal=19,2 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completo=-0,95 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38,88 g |
|---|---|
| Material | pom (carcasa);nbr (junta);pom (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (garra de sujeción de tubo) |
| Conexión 1 | pipe outside ø 22 mm (push-in connector) |
| Perfil | recto (conector en línea) |
| Conexión 2 | pipe outside ø 22 mm (push-in connector) |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,20 € Sin IVA
/ unidad
12,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días