QSL-V0-3/8-10

Racor en L de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-V0-3/8-10
Rubix:798197456000
fabricante:160518
EAN:4052568035679
QSL-V0-3/8-10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-3/8-10


Racor en L de inserción QSL-V0-3/8-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto44,2 g
Materiallatón (pivote roscado);pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
10,31 € Sin IVA
/ unidad
12,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días