NPQR-Y-Q8-E

Unión

Ver información técnica

Referencias

Festo:NPQR-Y-Q8-E
Rubix:799259979000
fabricante:8085725
EAN:4052568553371
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable altamente aleado (cuerpo/collar/anillo de desbloqueo); fpm (junta de estanqueidad para tubo); ppsu (anillo de presión); acero inoxidable altamente aleado (anillo de protección / de desbloqueo)
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NPQR-Y-Q8-E


NPQR-Y-Q8-E Racor en Y enchufable

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable altamente aleado (cuerpo/collar/anillo de desbloqueo); fpm (junta de estanqueidad para tubo); ppsu (anillo de presión); acero inoxidable altamente aleado (anillo de protección / de desbloqueo)
Conexión 18
Perfilforma en y (conexión push-pull enchufable)
Conexión 28
Temperatura máx.150 °C
Tiporacor en y enchufable (push-in)
Diámetro de tubo8 mm
73,06 € Sin IVA
/ unidad
88,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días