Referencias
Festo:QSM-1/8-6-100
Rubix:798197176000
fabricante:130756
EAN:4052568024772

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSM-1/8-6-100
Racor rápido roscado QSM-1/8-6-100 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=4,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,15 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,41 € Sin IVA
/ unidad
1,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días