Referencias
Festo:LCK-M5-PK-4
Rubix:756101803113
fabricante:4562
EAN:4052568000677

Documentos
Detalles de producto : LCK-M5-PK-4
Conector rápido de codo LCK-M5-PK-4 giratorio con 2 anillos de sellado. Tamaño nominal = 2,4 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, posición de montaje=cualquiera, conexión neumática=(* M5, * PK-4 con tuerca de manguito), nota de materiales=sin cobre ni PTFE
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10,97 g |
|---|---|
| Material | zinc fundido a presión |
| Conexión 1 | m5 |
| Perfil | lck |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días