KQ2VD10-02NS

Codo macho universal doble - KQ2VD

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VD10-02NS
Rubix:799250483000
fabricante:KQ2VD10-02NS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VD10-02NS


Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo macho universal doble. Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
13,81 € Sin IVA
/ unidad
16,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días