Referencias
Festo:QSLL-3/8-8
Rubix:798201126000
fabricante:153081
EAN:4052568031749

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLL-3/8-8
Racor rápido roscado en L, largo QSLL-3/8-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,5 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | standard |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,26 € Sin IVA
/ unidad
8,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días