NPQH-L-Q12-E-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQH-L-Q12-E-P10
Rubix:799147376000
fabricante:578274
EAN:4052568059774
NPQH-L-Q12-E-P10 Push-in L-connector
Resumen técnico
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-Q12-E-P10


Racor rápido en L NPQH-L-Q12-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=11 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x15 mm
Peso neto48,9 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112 mm
Perfilestándar
Conexión 212 mm
Temperatura máx.150 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,88 Sin IVA
/ unidad
9,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días