Referencias

SMC:KQ2C08-00A
Rubix:798265942000
fabricante:KQ2C08-00A
EAN:3618036069242
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2C08-00A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2C, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Tapón hembra

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpolipropileno
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 213,2 mm
Temperatura máx.60 °C
1,87 € Sin IVA
/ unidad
2,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días