QST-V0-3/8-12

Racor en T push-in

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-V0-3/8-12
Rubix:798197466000
fabricante:160530
EAN:4052568035792
QST-V0-3/8-12 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (trunnion roscado);pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-V0-3/8-12


Racor en T push-in QST-V0-3/8-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño nominal=7,7 mm, Tipo de sellado en el vástago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Materiallatón (trunnion roscado);pbt reforzado (cuerpo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
16,30 € Sin IVA
/ unidad
19,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días