KQ2E08-G01N

Conector One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E08-G01N
Rubix:799247165000
fabricante:01141001
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E08-G01N


Los racores KQ2 One-Touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado hermético bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la retirada del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2g 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
6,01 € Sin IVA
/ unidad
7,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días