CK-1/4-PK-9

Conector rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CK-1/4-PK-9
Rubix:756101770113
fabricante:2031
EAN:4052568008178
CK-1/4-PK-9 Quick connector

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, tapón roscado);pa tpe-u(pu) reforzado (junta de estanqueidad)
Conexión 1g 1/4 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CK-1/4-PK-9


Conector rápido CK-1/2-PK-13 Rosca exterior con junta, versión metálica. Diámetro nominal=11,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com), Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x90x20 mm
Peso neto12,64 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado (tuerca de unión, tapón roscado);pa tpe-u(pu) reforzado (junta de estanqueidad)
Conexión 1g 1/4 in
Perfilck
Temperatura máx.60 °C
4,88 € Sin IVA
/ unidad
5,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días