Referencias
SMC:KQ2E06-G02A1
Rubix:799157739000
fabricante:KQ2E06-G02A1
EAN:3618036068146

Documentos
Detalles de producto : KQ2E06-G02A1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector para mamparo.
•Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaños de puerto aplicables: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 6
Tamaño del puerto: G 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)
•Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaños de puerto aplicables: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 6
Tamaño del puerto: G 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (latón)
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1.0 MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | g 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días