Referencias
Festo:QSL-G1/4-8-50
Rubix:798197270000
fabricante:132052
EAN:4052568027049

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-G1/4-8-50
Racor en L a presión QSL-G1/4-8-50 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,3 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días