Referencias

Festo:NPQH-D-S14-E-P10
Rubix:799264861000
fabricante:578322
EAN:4052568060251
NPQH-D-S14-E-P10 Push-in sleeve

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación para tubo)
Conexión 1plug-in sleeve ø 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-S14-E-P10


Unión macho NPQH-D-S14-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=12 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Presión de servicio rango de temperatura completa=-0,95 - 20 bar
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto19,25 g
Materiallatón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación para tubo)
Conexión 1plug-in sleeve ø 14 mm
Perfilforma recta
Conexión 2plug-in sleeve ø 14 mm
Temperatura máx.150 °C
5,44 € Sin IVA
/ unidad
6,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días