KQ2F10-G02N

Conector hembra

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2F10-G02N
Rubix:799247655000
fabricante:01162627
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F10-G02N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2g 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días