RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 12-1/4G

RECTO PASATABIQUES ROSCA HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:858742
Rubix:798941170000
EAN:3660338138126
BULKHEAD FEMALE STRAIGHT FITTING Material Body in H polymer 12-1/4G

Resumen técnico

Materialcuerpo de latón niquelado
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA HEMBRA PASAMUROS CILINDRICO 12-1/4G


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Racor recto rosca hembra PASAMUROS CILINDRICO 12-1/4G

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de latón niquelado
Conexión 1g1/4
Conexión 212
18,52 Sin IVA
/ unidad
22,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días