QSTF-1/2-12-B

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTF-1/2-12-B
Rubix:798201170000
fabricante:153191
EAN:4052568032753
QSTF-1/2-12-B Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTF-1/2-12-B


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)62x55x32 mm
Peso neto99,35 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/2
Perfilestándar
Conexión 212
13,07 € Sin IVA
/ unidad
15,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días