Referencias
Festo:QSX-8
Rubix:798020397000
fabricante:153285
EAN:4052568033569
QSX-8 Push-in X-connector
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSX-8


Racor rápido en X QSX-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x90x25 mm
Peso neto20 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,22 Sin IVA
/ unidad
9,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días