KRU08-00

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRU08-00
Rubix:751601724043
fabricante:KRU08-00
EAN:3618036025606
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt retardante de llama (ul-94 v-0), latón c3604bd, pom, nbr (juntas)
Conexión 1plug-in ø8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRU08-00


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRU-00, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Unión "Y"

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialpbt retardante de llama (ul-94 v-0), latón c3604bd, pom, nbr (juntas)
Conexión 1plug-in ø8 mm
Perfilracor en y (unión en y)
Conexión 2plug-in ø8 mm
Temperatura máx.60 °C
8,67 Sin IVA
/ unidad
10,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días