SCN-PK-3

Conector pasamuros acanalado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SCN-PK-3
Rubix:799270513000
fabricante:11972
EAN:4052568021375
SCN-PK-3 Barbed bulkhead connector

Resumen técnico

Materialaluminio
Conexión 1tubing o,d, 4mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SCN-PK-3


Racor acanalado de paso de tabique SCN-PK-3 para tubos plásticos tipo PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=1,9 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior), Température ambiante=0 - 60 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto4,4 g
Materialaluminio
Conexión 1tubing o,d, 4mm
Conexión 23
7,87 € Sin IVA
/ unidad
9,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días