QSMT-G1/8-6

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMT-G1/8-6
Rubix:798202464000
fabricante:186273
EAN:4052568040710
QSMT-G1/8-6 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMT-G1/8-6


Racor rápido roscado en T QSMT-G1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x80x20 mm
Peso neto11,13 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilmini
Conexión 26
5,32 € Sin IVA
/ unidad
6,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días