Referencias
Festo:NPQR-L-G18-Q6
Rubix:799148082000
fabricante:8085681
EAN:4052568454753




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa, anillo protector, anillo de liberación, abrazadera para tubo);fpm (sello para tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 in |
Documentos
Detalles de producto : NPQR-L-G18-Q6
Racor en L de inserción NPQR-L-G18-Q6 8085681
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa, anillo protector, anillo de liberación, abrazadera para tubo);fpm (sello para tubo);ppsu (anillo de empuje) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 in |
| Perfil | npqr |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,84 € Sin IVA
/ unidad
34,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días