Referencias
Festo:CRQSL-1/4-8
Rubix:798079930000
fabricante:162874
EAN:4052568072759

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa); fpm (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo/anillo de liberación) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : CRQSL-1/4-8
Racor en L a presión CRQSL-1/4-8 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=estándar, tamaño nominal=5,1 mm, tipo de junta en espárrago roscado=recubrimiento, posición de montaje=cualquiera, tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 89x17x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,4 g |
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa); fpm (junta); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo/anillo de liberación) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,32 € Sin IVA
/ unidad
80,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días