Referencias
SMC:KQB2F08-G03
Rubix:799251101000
fabricante:KQB2F08-G03

Resumen técnico
| Material | c3604; recubrimiento de níquel autocatalítico |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KQB2F08-G03
El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C. Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura. Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos. Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2". La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2F, Racordaje instantáneo metálico, Sistema métrico G, Conector hembra
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Material | c3604; recubrimiento de níquel autocatalítico |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Perfil | kqb2f |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,01 € Sin IVA
/ unidad
7,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días