Referencias
SMC:KCL12-04S
Rubix:751607002043

Resumen técnico
| Material | body: pbt; threaded part: c3604bd (chemically nickel-plated); seal: nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | r(pt) 1/2 (konisches rohrgewinde, jis b 0208) |
Documentos
Detalles de producto : KCL12-04S 00050776
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x53x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 81 g |
| Material | body: pbt; threaded part: c3604bd (chemically nickel-plated); seal: nbr |
| Conexión 1 | r(pt) 1/2 (konisches rohrgewinde, jis b 0208) |
| Perfil | screw-in elbow (angled push-in connector) |
| Conexión 2 | 12 |
| Tipo | push-in connector with shut-off valve (check/shut-off valve) |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,00 € Sin IVA
/ unidad
15,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días