Referencias
Festo:QSM-1/8-4-I
Rubix:756101924113
fabricante:153316
EAN:4052568033798

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSM-1/8-4-I
Racor rápido roscado QSM-1/8-4-I rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=3,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x11x11 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6,33 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,50 € Sin IVA
/ unidad
3,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días