KQ2LU04-M5A 00984379

Codo de unión en rama

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LU04-M5A
Rubix:798266621000
EAN:3618036053852
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LU04-M5A 00984379


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo doble tubo-tubo

Cualidades

Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materiala (latón)
Conexión 14
Conexión 24
5,12 Sin IVA
/ unidad
6,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días