NPQM-D-G18-Q8-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-G18-Q8-P10
Rubix:798204892000
fabricante:558663
EAN:4052568054595
NPQM-D-G18-Q8-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-G18-Q8-P10


Racor rápido roscado NPQM-D-G18-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto11,83 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
2,49 € Sin IVA
/ unidad
3,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días