Referencias
Festo:CRQSL-10
Rubix:798200955000
fabricante:130665
EAN:4052568068516

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in for 10 mm o.d. tube |
Documentos
Detalles de producto : CRQSL-10
Codo de unión CRQSL-10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,1 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x25x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 41,8 g |
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | plug-in for 10 mm o.d. tube |
| Perfil | en l (codo) |
| Conexión 2 | plug-in for 10 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,93 € Sin IVA
/ unidad
112,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días