Referencias
Festo:NPQH-D-G18F-Q6-P10
Rubix:799147199000
fabricante:578353
EAN:4052568060565

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-G18F-Q6-P10
Racor a presión NPQH-D-G18F-Q6-P10 Tamaño=estándar, tamaño nominal=5 mm, posición de montaje=cualquiera, tamaño del contenedor=10, estructura de diseño=principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,6 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,34 € Sin IVA
/ unidad
5,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días