KCL04-01S 00050722

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCL04-01S
Rubix:751606984043
fabricante:KCL04-01S
brand logo

Resumen técnico

Materialtodas las piezas de latón con niquelado químico; cuerpo: c3604bd (latón) / pbt; otros componentes en contacto con el fluido: sus304, poliacetal (pom), nbr (junta tórica/o-ring)
Conexión 1r(pt)1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCL04-01S 00050722


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x27x10 mm
Peso neto9 g
Materialtodas las piezas de latón con niquelado químico; cuerpo: c3604bd (latón) / pbt; otros componentes en contacto con el fluido: sus304, poliacetal (pom), nbr (junta tórica/o-ring)
Conexión 1r(pt)1/8
Perfilkc (serie de racores autosellantes)
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
Tipotapón codo para uso frecuente (kcl)
Diámetro de tubo4 mm
7,95 € Sin IVA
/ unidad
9,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días