Referencias
Festo:QST-4-100
Rubix:798201030000
fabricante:130802
EAN:4052568025236

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QST-4-100
Conector en T a presión QST-4-100 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x115x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8,08 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,03 € Sin IVA
/ unidad
3,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días