NPQH-T-G38-Q8-P10

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQH-T-G38-Q8-P10
Rubix:799267767000
fabricante:578399
EAN:4052568061029
NPQH-T-G38-Q8-P10 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo liberador);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQH-T-G38-Q8-P10


Racor en T de inserción NPQH-T-G38-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto47 g
Materiallatón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo liberador);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 Sin IVA
/ unidad
11,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días