Referencias

SMC:LQ1H31-M
Rubix:798085715000
EAN:3618035954679
brand logo

Resumen técnico

Materialfluoropolímero
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LQ1H31-M


SMC high purity HYPER FITTING series LQ* responde a las últimas exigencias en control de procesos. Desde la limpieza de piezas hasta el montaje y el embalaje, todos los procesos se controlan para garantizar la limpieza, y el uso del nuevo PFA elimina prácticamente la generación de partículas y el TOC (carbono orgánico total), permitiendo un uso confiable en las aplicaciones más exigentes. Si las químicas o los requisitos de flujo cambian durante el proceso, nuestro diseño de sello facial permite un cambio rápido de la tubería y/o de los diámetros de tubo, utilizando el mismo cuerpo del racor.
LQ1H, Racor de gran pureza, Conexión roscada - Recto macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x43x23 mm
Peso neto21 g
Materialfluoropolímero
Conexión 1r 1/4
Conexión 210
24,66 € Sin IVA
/ unidad
29,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días