QSMT-G1/8-4

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMT-G1/8-4
Rubix:798202463000
fabricante:186272
EAN:4052568040703
QSMT-G1/8-4 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMT-G1/8-4


Racor en T de inserción rápida QSMT-G1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,4 mm, Tipo de junta en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra retenedora del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilmini
Conexión 24
5,06 € Sin IVA
/ unidad
6,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días