Referencias
Festo:QSSF-3/8-12-B
Rubix:798201152000
fabricante:153170
EAN:4052568032548

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSSF-3/8-12-B
Racor pasamuros QSSF-3/8-12-B con rosca hembra. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=9,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x110x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 84 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,48 € Sin IVA
/ unidad
12,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días