Referencias
SMC:KQB2E16-00
Rubix:799020977000
fabricante:00759238
EAN:3618036037197

Documentos
Detalles de producto : KQB2E16-00
El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C. Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura. Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos. Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2". La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.
KQB2E-00, Racordaje instantáneo metálico, Unión pasamuro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 107 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | m27 x 1 |
| Conexión 2 | 16 |
| Diámetro de tubo | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,00 € Sin IVA
/ unidad
27,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días