NPQH-L-G12-Q10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-L-G12-Q10
Rubix:798686319000
fabricante:578291
EAN:4052568059941
NPQH-L-G12-Q10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-G12-Q10


Racor rápido roscado en L NPQH-L-G12-Q10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)37x34x20 mm
Peso neto42,87 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 210
8,63 Sin IVA
/ unidad
10,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días