Referencias
Festo:QSF-3/8-8-B-50
Rubix:798200971000
fabricante:130715
EAN:4052568024369

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSF-3/8-8-B-50
Racor a presión QSF-3/8-8-B-50 rosca hembra con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,8 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días