QS-4-100

Conector a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-4-100
Rubix:798197146000
fabricante:130686
EAN:4052568024079
QS-4-100 Push-in connector

Resumen técnico

Materialpbt / nbr / pom / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-4-100


Conector a presión QS-4-100 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,6 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x72 mm
Peso neto5,02 g
Materialpbt / nbr / pom / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Perfilqs
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
2,21 € Sin IVA
/ unidad
2,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días