25KAAK17MPN

Rectus Acoplamiento rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:25KAAK17MPN
Rubix:798742037000
fabricante:25KAAK17MPN
EAN:4039747114936
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 25KAAK17MPN


Sistema de acoplamiento rápido premium con diámetro nominal 7,8 para aplicaciones neumáticas y de manipulación de fluidos de hasta 35 bar. Sistema de acoplamiento con perfil europeo estándar. Disponible en latón/acero o acero inoxidable.

Cualidades

Acoplamiento industrial con perfil estándar europeo
Menores fuerzas de conexión
Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y baja caída de presión
Accionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida

Aplicaciones

Aplicaciones de pintura;Transfere de fluidos;Suministro de gas de laboratorio;Procesamiento de alimentos y productos químicos;Líneas de agua y refrigerante

Información técnica


Atributos
Materiallatón niquelado
Conexión 13/8
Conexión 223
19,87 € Sin IVA
/ unidad
24,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días