Referencias
Festo:QSLF-1/8-6-B
Rubix:756102060113
fabricante:153274
EAN:4052568033460

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLF-1/8-6-B
Racor rápido roscado en L QSLF-1/8-6-B Orientable en 360°, rosca interior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15,5 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,51 € Sin IVA
/ unidad
5,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días