Referencias
Festo:QSSK-6
Rubix:798197138000
fabricante:130638
EAN:4052568023881

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSSK-6
Racor pasamuros QSSK-6 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,15 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,87 € Sin IVA
/ unidad
14,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días