KQG2L16-03S

Racor de acero inoxidable 316 serie KQG2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQG2L16-03S
Rubix:798398474000
fabricante:KQG2L16-03S
EAN:3618036029673
KQG2L, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Male Elbow

Resumen técnico

Materialrvs
Conexión 1r 3/8 (mit gewindedichtung)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQG2L16-03S


La serie KQG2 es un racor de un solo toque hecho de todos los SUS316 de acero inoxidable, excepto las piezas del sello. La serie es apta para usar con vapor y no contiene grasa. El tubo aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon blando, poliuretano y poliolefina. La serie KQG2 está disponible en tamaños métrico y en pulgadas. El KQG2 es más compacto y ligero, y ofrece más variaciones de configuración y tamaños de tubo que la serie KQG.
KQG2L, Racordaje de acero inoxidable 316, Codo macho

Información técnica


Atributos
Peso neto46 g
Materialrvs
Conexión 1r 3/8 (mit gewindedichtung)
Conexión 216
Diámetro de tubo16 mm
83,28 € Sin IVA
/ unidad
100,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días