UKFC 210

Unidad de brida

Ver información técnica

Referencias

NSK:UKFC210D1
Rubix:621000206002
fabricante:UKFC210D1 N
EAN:00029176575976
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Anchura55 mm
Distancia de fijación entre ejes97.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UKFC 210


Unidad de rodamiento con brida redonda sin manguito adaptador NSK
Unidad de rodamiento con brida redonda sin manguito adaptador NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto2650 g
Diámetro interior45 mm
Anchura55 mm
Distancia de fijación entre ejes97.6 mm
Materialhierro fundido
Juntaun sello de goma y un protector de metal
Altura110 mm
Longitud165 mm
Serieukfc
Anchura de rodamiento total55 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Diámetro exterior165 mm
Peso3.3 kg
Forma de montajebrida redonda de cuatro pernos, montada con adaptador
99,84 € Sin IVA
/ unidad
120,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días