Referencias
INA:PCFTR15-XL
Rubix:798653213000
fabricante:0008317510000
EAN:4012802791099


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCFTR15-XL
Soportes PCFTR, soportes-brida de tres agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 76.1 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 32.1 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 20 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 28.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,01 € Sin IVA
/ unidad
75,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días